LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless LI-1010 2 Baterai 1unit
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LI-1010 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Chuck Capacity (mm) | 13 |
| Maximum Screw Diameter (mm) | 7 |
| Wood Drill Diameter (mm) | 20 |
| Maximum Power (W) | 400 |
| Impact Frequency (BPM) | 0-3000 |
| Battery Capacity (AH) | 3.0-4.0 (10000mAh) |
| Number of Battery | 2 |
| Dimension WxLxH (cm) | 33x16x27 |
| Speed Mode 1 (rpm) | 0-460 |
| Speed Mode 2 (rpm) | 0-3500 |
| Steel Drilling Diameter (mm) | 10 |
| Discharge System | 3MOS |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.
Kelengkapan:
1 x Mesin Bor LI· MSK LI-1010
1 atau 2 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Steker
1 x Pembuka lubang
1 x Pemegang Bit Magnetik
1 x Mata bor tembok/beton
3 x Mata bor kayu
10 x Mata obeng pendek
2 x Mata obeng panjang
9 x Mata socket
1 x Tali ransel
- Buku petunjuk
Kelengkapan:
1 x Mesin Bor LI· MSK LI-1010
1 atau 2 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Steker
1 x Pembuka lubang
1 x Pemegang Bit Magnetik
1 x Mata bor tembok/beton
3 x Mata bor kayu
10 x Mata obeng pendek
2 x Mata obeng panjang
9 x Mata socket
1 x Tali ransel
- Buku petunjuk
Fitur
Motor Brushless Permanen Magnetik Berkecepatan TinggiTidak membutuhkan perawatan khusus. Bebas gesekan dan tanpa percikan api. Tahan lama hingga 50.000 jam penggunaan.
Performa Bor Unggul
Kuat dan andal dengan torsi tinggi dan daya tahan luar biasa. Cocok untuk berbagai proyek DIY maupun profesional.
Chuck Tanpa Kunci 3/8 Inci
Memudahkan pemasangan mata bor tanpa alat tambahan. Stabil dan presisi tinggi.
Paket Lengkap dengan 2 Baterai dan Pengisi Daya Cepat
Termasuk 2 baterai lithium 3.0Ah dan pengisi daya cepat, memastikan waktu kerja yang berkelanjutan.
2 Kecepatan & 21+1 Pengaturan Torsi
Mode kecepatan rendah 0–460 RPM dan kecepatan tinggi 0–3500 RPM, cocok untuk berbagai kebutuhan pengeboran dan penyekrupan.
Desain Ergonomis & Ringan
Bobot hanya 1.8kg, nyaman digenggam untuk waktu kerja lama tanpa lelah. Pegangan berlapis karet untuk kenyamanan dan keamanan tambahan.
Lampu LED Depan
Membantu bekerja di area gelap dengan visibilitas yang lebih baik.
Poros Karbida Tungsten & Kepala Aluminium
Kuat, tahan aus, dan tahan korosi untuk ketahanan maksimal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan