Mitsubishi Electric FA Goods Connector Terminal Block Conversion Unit I/O (DC) FA-TB32XY for MELSEC (Screw Terminal Block) 1pc

#Nomor SKU S048621366
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FA-TB32XY
Unit 1pc
Rated Voltage (V) DC24
Unit Type Screws: M4 x 0.7 mm x 12 mm or larger, tightening torque: 78 to 118 N-cm (8 to 12 kgf-cm), DIN rail: Compatible DIN rails: TH35-7.5Fe, TH35-7.5AL (JIS C 2812 compliant)
Insulation Resistance (MΩ) 10 or more (between all DC external terminals <=> earth, between live parts)
Installation Location Inside the control panel
Altitude (m) Under 2000
Operating Temperature and Humidity Range (°C, %) 0 to 55, 5 to 95 RH (no condensation)
Storage Temperature and Humidity Range (°C, % RH) -25 to 75, 5 to 95% RH (no condensation)
M Code 9848134
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2025
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan