Dwyer Air Velocity Transmitter AVUL3DM1 No Display 4mA to 20mA, 122°F, 1000fpm to 4000fpm 1pc

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVUL3DM1
Unit 1pc
UNSPSC 41112509
Air Velocity Accuracy (%) +/-3
Communication Protocol Modbus
Digital Display Screen Type No Display
Produk Air Velocity Transmitter
Maximum AC Voltage Required (V) 24
Maximum DC Voltage Required (V) 24
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Maximum Output Signal (mA) 20
Maximum Probe Length (inch) 7.64
Max. Velocity Measured (fpm) 4000
Minimum Operating Temperature Not Applicable
Minimum Output Signal (mA) 4
Minimum Temperature Measured (°F) 32
Min. Velocity Measured (fpm) 1,000
Probe Diameter (inch) 0.47
Response Time (s) 10
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These transmitters are installed into ventilation systems and connected with their control and monitoring systems. They provide a constant measurement of air speed which can be used to verify system operation and help diagnose system issues.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait