UNIWELD CA350 Cutting Attachment 1pc

Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CA350
Unit 1pc
UNSPSC 23171535
Body Material Brass/Nickel Alloy
Compatible Cutting Tip Series 3-101, 3-118, 3-318MP, 3-GPN, 3-GPP
Compatible Fuel Type Acetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
Compatible Torch Grainger Part Number 6GJG2
Compatible Torch Handle Manufacturer Part Number WH350
Cutting Attachment Series CA350
Duty Rating Heavy Duty
Head Angle (°) 90
Produk Cutting Attachment
Maximum Cutting Thickness (inch) 6
Overall Length (inch) 8
Torch Style Victor
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cutting attachments are compatible with Victor-style torch handles and Victor-style cutting tips.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan