UNIWELD CA350 Cutting Attachment (Blender Mesin Potong)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass/Nickel Alloy
Compatible Cutting Tip Series3-101, 3-118, 3-318MP, 3-GPN, 3-GPP
Compatible Fuel TypeAcetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
Compatible Torch Grainger Part Number6GJG2
Compatible Torch Handle Manufacturer Part NumberWH350
Cutting Attachment SeriesCA350
Duty RatingHeavy Duty
Head Angle (°)90
ItemCutting Attachment
Maximum Cutting Thickness (inch)6
Overall Length (inch)8
Torch StyleVictor
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cutting attachments are compatible with Victor-style torch handles and Victor-style cutting tips.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan