Hanna Instruments pH Meter HI98107 New pHep with ATC, Waterproof 1pc

#Nomor SKU S048256629
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HI98107
Unit 1pc
pH Range (pH) 0.0 to 14.0
pH Resolution (pH) 0.1
Accuracy (pH) ± 0.1
Temperature Range (°C) 0.0 to 50.0
Temperature Resolution (°C/°F) 0.1/0.1
Temperature Accuracy (°C/°F) ±0.5/±1.0
Automatic Temperature Compensation (°C) from 0 to 50
Battery Life (hour) Approximately 800 of use
Battery Type CR2032 3V Li-Ion (1 pc.)
Auto Shut-off Time (minute) after 8 , 60 , off
Operating Environment (°C) 0 to 50; RH max 100%
Dimensions (mm) 160x40x17
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2025
Terakhir Diperbaharui 14 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
pH Meter HI98107 Hanna Instruments adalah alat ukur pH air yang mudah digunakan yang membuat pemantauan kualitas air menjadi sederhana. Alat pengukur pH yang akurat ini memiliki resolusi 0.1 dengan kalibrasi dua-titik otomatis dan kompensasi suhu dalam satu perangkat. Dilengkapi dengan LCD multi-level besar yang menampilkan pembacaan pH dan suhu secara bersamaan.

Alat Ukur pH Meter HI98107 HANNA INSTRUMENTS banyak digunakan dalam pengontrolan kualitas air. Pembacaan pH ditampilkan dengan resolusi pH 0.1 dan dengan akurasi pH ± 0.1. Kisaran pH HI98107 adalah 0.0- 14.0 pH. Sensor suhu yang terbuka memungkinkan pengukuran pH kompensasi suhu otomatis yang cepat. Dengan menggunakan alat ini anda dapat melakukan pengukuran pH air dengan mudah.
Fitur
Indikator Stabilitas : Indikator stabilitas tag jam akan hilang untuk memperingatkan pengguna saat pembacaan stabil.
Mati otomatis : Waktu yang dapat dipilih pengguna sampai meter pH air off untuk menghemat masa pakai baterai.
Indikator Baterai Rendah : Indikator baterai rendah yang ditampilkan saat kurang dari 10% masa pakai baterai tersisa.
Level% Baterai saat Startup : Saat start-up, semua segmen LCD ditampilkan selama 1 detik, maka indikasi persen sisa masa pakai baterai ditampilkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan