AB Foam Pipe insulation XLPE with aluminium foil φ32x15x2000mm 1pc

Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XLPE
Unit 1pc
Material XLPE + aluminium foil
Diameter (mm) 32
Thickness (mm) 15
Length (mm) 2000
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2025
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AB XLPE - FOAM is an answer for various application areas requiring low thermal conductivity and fire class approved product with very flexible still tough insulation material which offers ease of installation along with durable life span.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait