Husqvarna Gergaji Mesin 585 with C85 X-Cut Chain 30inch 1unit
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 585 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cylinder Displacement (cm³) | 86 |
| Operating Performance Power (kW/hp) | 5.1/6.8 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 9600 |
| Torque Maximum (N m) | 5.3 |
| Idling Speed (rpm) | 2800 |
| Fuel Tank Volume (L) | 0.86 |
| Spark Plug | NGK CMR6H |
| Electrode Gap (mm) | 0.5 |
| Oil Tank Volume (L) | 0.42 |
| Noise Level (dB(A)) | 112 |
| Bar Length (cm) | 75 |
| Bar Length (inch) | 30 |
| Chain Pitch (inch) | 3/8 /0.404 |
| Chain Gauge (inch) | 0.058 |
| Bore Cylinder (mm) | 53 |
| Stroke Cylinder (mm) | 39 |
| Spark Plug (mm) | 0.3 |
| Vibration Level Front Handle (m/s²) | 6.6 |
| Vibration Level Rear Handle (m/s²) | 5.3 |
| Chain Gauge (mm) | 1.5 |
| Berat (Kg) | 7.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketangguhan chainsaw 90cc kami Husqvarna 585 dikembangkan untuk pekerja kehutanan dan perawatan pepohonan yang memerlukan chainsaw yang kokoh dan awet yang mudah dimanuver dan dirawat sekalipun di kondisi yang sulit. Chainsaw ini menggabungkan teknologi yang terbukti dengan desain dan performa yang modern. Mesin X-Torq yang kuat dengan rantai X-Cut C85/C83 memberikan kemampuan potong yang hebat. Dilengkapi dengan bar X-Tough
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan