Husqvarna Gergaji Mesin 365 with C85 X-Cut Chain 24inch 1unit

#Nomor SKU S048205092
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 365
Unit 1unit
Cylinder Displacement (cm³) 65.1
Operating Performance Power (kW/hp) 3.4/4.6
Maximum Power Speed (rpm) 9600
Idling Speed (rpm) 2700
Fuel Tank Volume (L) 0.77
Fuel Consumption (g/kWh) 490
Spark Plug Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Oil Tank Volume (L) 0.42
Noise Level (dB(A)) 102.5
Bar Length (cm) 50
Bar Length (inch) 20
Chain Pitch (inch) 3/8
Chain Gauge (inch) 0.058
Bore Cylinder (mm) 48
Stroke Cylinder (mm) 36
Torque Maximum (N m) 3.9@6600rpm
Spark Plug (mm) 0.5
CDI Gap (mm) 0.3
Vibration Level Front Handle (m/s²) 3.6
Vibration Level Rear Handle (m/s²) 3.6
Berat (Kg) 6.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2025
Terakhir Diperbaharui 29 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Husqvarna 365 adalah gergaji untuk penggunaan profesional pada umumnya. Gergaji ini dikembangkan melalui kerja sama erat dengan para pengguna profesional yang bekerja dalam kondisi yang paling menantang. Bobot yang ringan dan daya yang tinggi dipadukan dengan mesin yang tangguh, menjadikan gergaji ini sangat serba guna dan cocok untuk berbagai macam aplikasi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan