Husqvarna Gergaji Mesin 450 II with SP33G X-Cut Chain 20inch 1unit
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 450 II |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cylinder Displacement (cm³) | 45.7 |
| Operating Performance Power (kW/hp) | 2.1/2.8 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 9000 |
| Idling Speed (rpm) | 2500-2700 |
| Fuel Tank Volume (L) | 0.45 |
| Fuel Consumption (g/kWh) | 481 |
| Spark Plug | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Oil Tank Volume (L) | 0.26 |
| Noise Level (dB(A)) | 114 |
| Bar Length (cm) | 45 |
| Bar Length (inch) | 18 |
| Chain Pitch (inch) | 0.325 |
| Chain Gauge (inch) | 0.05 |
| Bore Cylinder (mm) | 42 |
| Stroke Cylinder (mm) | 33 |
| Torque Maximum (N m) | 2.4@6300rpm |
| Spark Plug (mm) | 0.5 |
| CDI Gap (mm) | 0.3 |
| Vibration Level Front Handle (m/s²) | 3.1 |
| Vibration Level Rear Handle (m/s²) | 4.9 |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Generasi kedua chainsaw profesional yang mampu disegala lini. Mudah dinyalakan dengan tarikan ringan dan dilengkapi dengan penutup tangki bahan bakar Flip-up. Mesin X-Torq memastikan konsumsi bahan bakar yang irit & tingkat emisi yang rendah. Tombol on/off otomatis, ketersediaan bahan bakar yang dapat dilihat akan memudahkan penggunaan chainsaw ini. Dilengkapi dengan Smart Start sehingga mudah dan cepat dinyalakan serta mengurangi 40% tenaga tarikan.
Fitur
Fitur & keunggulan:-X-Torq Mesin kami menghasilkan tenaga dan torsi besar berkat pembakaran yang sangat efisien.
-Combined Choke /Stop Control Tombol stop otomatis reset saat choke ditarik untuk mencegah banjir bahan bakar.
-Flip-Up Fuel Cap Tutup tangki bahan bakar mudah dibuka-tutup saat pengisian ulang.
-Snap-lock Cylinder Cover Penutup silinder snap-lock mempermudah pergantian busi dan pembersihan filter, sehingga perawatan mesin lebih cepat dan praktis.
-Air Injection, Sistem pembersihan udara sentrifugal mengusir partikel debu dan serpihan yang lebih besar sebelum mencapai filter udara untuk membantu meningkatkan masa pakai mesin.
-LowVib Peredam LowVib yang efektif menyerap getaran, sehingga tidak mengenai lengan dan tangan pengguna.
-Fuel Indicator Indikator bahan bakar transparan memudahkan pengecekan level bahan bakar
-Three-Piece Crankshaft Tiga bagian Crankshaft dari baja tempa untuk ketahanan maksimal bahkan dalam penggunaan terberat
-Smart Start, Mesin dan starter yang dirancang khusus untuk memudahkan dan mempercepat proses start dengan tenaga minimal
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan