Husqvarna Gergaji Mesin 125 with H37 Chain 16inch 1unit
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 125 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cylinder Displacement (cm³) | 40 |
| Operating Performance Power (kW/hp) | 1.52/2.07 |
| Maximum Power Speed (rpm) | 9000 |
| Idling Speed (rpm) | 2700-3300 |
| Fuel Tank Volume (L) | 0.25 |
| Fuel Consumption (g/kWh) | 454 |
| Spark Plug | TORCH CMR7H |
| Oil Tank Volume (L) | 0.15 |
| Noise Level (dB(A)) | 99 |
| Bar Length (cm) | 40 |
| Bar Length (inch) | 16 |
| Chain Pitch (inch) | 3/8 mini |
| Chain Gauge (inch) | 0.05 |
| Bore Cylinder (mm) | 40.5 |
| Stroke Cylinder (mm) | 31 |
| Torque Maximum (N m) | 1.73@8000rpm |
| Spark Plug (mm) | 0.6 |
| CDI Gap (mm) | 0.4 |
| Vibration Level Front Handle (m/s²) | 2.1 |
| Vibration Level Rear Handle (m/s²) | 5.8 |
| Berat (Kg) | 4.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Memperkenalkan chainsaw desain baru Husqvarna 125 yang diperuntukkan untuk pengguna di Asia. Chainsaw ini ringan dan mudah dioperasikan. ni adalah produk terbaik dari Husqvarna untuk pelanggan setia.
Fitur
Fitur & Keunggulan:-Quick-Release Air Filter Filter mudah dilepas, dibersihkan, dan dipasang kembali, menjadikan perawatan lebih praktis dan efisien.
-Air injection, Sistem pembersihan udara sentrifugal mengusir partikel debu dan serpihan yang lebih besar sebelum mencapai filter udara untuk membantu meningkatkan masa pakai mesin.
-Felling Marks Dilengkapi dengan tanda khusus yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan presisi saat penebangan, memastikan hasil yang lebih tepat dan efisien
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan