Biosci Air Blast Freezer -35 to -40°C, 2.5t 1unit
Rp799.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Operating Temperature Range (°C) | -35 to -40 |
| Capacity (t) | 2.5 |
| Panel Material | Sandwich Polyurethane |
| Floor Material | Aluminum Plate Bodres |
| Door type | Swing door |
| Door Thickness (mm) | 150 |
| Compressor | Bitzer S6F-25.2Y Semi Hermetic CDU (Germany) |
| Condenser | Air Cooled Condenser Gutner |
| Evaporator | XMK / Muller |
| Piping | Copper pipe and insulation |
| Accessories | Ventilator, Lampu TL, Silent, Siku, Rivet, PU |
| External Room Size (LxWxH) (cm) | 500x400x250 |
| Polyurethane Density (kg/m³) | 42-45 |
| Panel System | Semi knockdown |
| Panel Join System | Camlock |
| Wall Panel Thickness (cm) | 15 |
| Roof Panel Thickness (cm) | 15 |
| Door Size (WxH) (m) | 1x2 |
| Door Feature | Plastic Curtain included |
| Control Panel System | Electrical & Material Control Panel System |
| Berat (Kg) | 2500.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan