Biosci Air Blast Freezer

Sebelum PPN:
Rp919.999.900
Spesifikasi
AccessoriesVentilator, Lampu TL, Silent, Siku, Rivet, PU
Capacity (t)2.5
CompressorBitzer S6F-25.2Y Semi Hermetic CDU (Germany)
CondenserAir Cooled Condenser Gutner
Control Panel SystemElectrical & Material Control Panel System
Door FeaturePlastic Curtain included
Door Size (WxH) (m)1x2
Door Thickness (mm)150
Door typeSwing door
EvaporatorXMK / Muller
External Room Size (LxWxH) (cm)500x400x250
Floor MaterialAluminum Plate Bodres
Operating Temperature Range (°C)-35 to -40
Panel Join SystemCamlock
Panel MaterialSandwich Polyurethane
Panel SystemSemi knockdown
PipingCopper pipe and insulation
Polyurethane Density (kg/m³)42-45
Roof Panel Thickness (cm)15
Wall Panel Thickness (cm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan