RS PRO Lakban Kertas (Solasi / Selotip) 60° Beige 38mmx50m 1pc

#Nomor SKU S048016711
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Backing Material Crepe Paper
Adhesive Material Rubber
Width (mm) 38
Length (m) 50
Thickness (mm) 0.11
Colour Beige
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2025
Terakhir Diperbaharui 20 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS PRO Masking Tape – 38 mm x 50 m
RS PRO masking tapes are adhesive tapes designed for various applications, particularly in painting and decorating. This versatile and easy-to-use tape offers a light adhesive that enables it to be easily removed without leaving residue or damaging surfaces.

Applications
Painting and Decorating
Craftwork
Car Detailing
Feature
Features and Benefits
Lightly crepe paper coated
Solvent based rubber - resin adhesive
Low tack
Easy unwind and tear
Clean peel from most surfaces up to 3 Hours
Specification
Thickness: 0.11 mm
Breaking Load: 30 N/cm
Elongation: 9%
Adhesion to steel: 3.8 N/cm
RoHS compliant: Yes
Service Temperature: 0°C to +80°C
Application Temperature: +5°C to +40°C
Storage Temperature: +12°C to +25°C

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan