BOSCH Kabel Alat Pengambil Citra GIC 4/5 Professional 8.3mm, 3.5m 1unit
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Compatible With | GIC 12V-5-27 C, GIC 12V-4-23 C, GIC 5-27 C, GIC 4-23 C |
| Camera Head Diameter (mm) | 8.3 |
| Camera Resolution (px) | 1280x720 |
| Field of View (°) | 75 |
| Focal Distance (mm) | 30-80 |
| IP Protection | IP67 |
| Camera Cable Length (cm) | 350 |
| Supports Display Direction Function | Yes |
| Additional Protection For 30 min, Soaked In | Diesel, Gasoline, Engine oil, AdBlue, Ethyl alcohol, Salt water (salt content 26.5%) |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Kabel kamera panjang (3,5 m) untuk memeriksa objek seperti pipa dan kabel- Mendukung fungsi orientasi gambar: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Indikator Arah Atas (GIC 12V-4-23 C)
- Cocok digunakan di tempat kerja yang menantang berkat perlindungan terhadap debu, air, dan cairan lainnya
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan