BOSCH Kabel Alat Pengambil Citra

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Additional Protection For 30 min, Soaked InDiesel, Gasoline, Engine oil, AdBlue, Ethyl alcohol, Salt water (salt content 26.5%)
Camera Head Diameter (mm)8.3
Camera Resolution (px)1280x720
Compatible WithGIC 12V-5-27 C, GIC 12V-4-23 C, GIC 5-27 C, GIC 4-23 C
Field of View (°)75
Focal Distance (mm)30-80
IP ProtectionIP67
Supports Display Direction FunctionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait