Meeden Movable Easel H-Frame Multi Function Light Brown 48.5x53x150cm 1pc

Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Kayu Beech Jerman
Maximum Height (cm) 232
Load Capacity (kg) 15
Color Light Brown
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 August 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meeden Movable Easel H-Frame Multi Function 2 Canvas Heavy Duty Stand Lukis.
Meeden Movable Easel H-Frame dirancang untuk seniman yang membutuhkan kestabilan, daya tahan, dan fleksibilitas dalam berkarya.
Terbuat dari kayu beech kelas tinggi POLLMEIER SUP asal Jerman, easel ini memiliki permukaan halus dengan lapisan minyak alami yang menampilkan serat kayu yang elegan.
Fitur
- Dapat menampung 2 kanvas sekaligus, cocok untuk eksplorasi komposisi ganda
- Sudut yang dapat disesuaikan, bisa diposisikan vertikal, miring, atau datar (horizontal/flat) untuk kenyamanan melukis
- Roda dengan pengunci stabil, mudah dipindahkan dan diamankan saat digunakan
- Struktur kokoh & heavy-duty, mampu menahan kanvas hingga 200 cm dengan kapasitas beban hingga 15 kg.
- Pengaturan mudah & ergonomis, dilengkapi kenop besar & perangkat keras kuningan berkualitas tinggi untuk kemudahan penyesuaian
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan