GLOBE SCIENTIFIC Slide Holder (Penjepit Preparat) 513026 Cardboard, 343 mm Overall Lg White 343x210mm 1pc

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 513026
Unit 1pc
UNSPSC 41123302
For Slide Width (mm) 25
Material Cardboard
Number of Slides/Slide Boxes Held 20
Holds (20) 25 x 75 mm Slides
Overall Width (mm) 210
For Slide Length (mm) 75
Overall Length (mm) 343
Number of Compartments 20
Color White
Size (mm) 343x210
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2025
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microscope slide storage supplies protect slides from breakage during cleaning and storage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan