LITTELFUSE Automotive Fuse Midget FLA Series (Sekering Otomotif) FLA010 10A, 125V AC 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLA010
Unit 1pc
UNSPSC 39121609
Compatible Fuse Block Series L600M
Equivalent Brand and Series Bussmann FNA, Littelfuse FLA, Mersen GFN
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Interrupt Rating (kA) 10 at 125V AC
Body Style Cylindrical
Length (inch) 1 1/2
Speed Time Delay
Element Single
Class Midget
Equivalent Series FLA, FNA, GFN
Standard UL Listed
DC Voltage Rating (V) Not Rated
Series FLA
Diameter (inch) 13/32
Current (A) 10
Visual Indication Indicating
Body Material Fiberglass
AC Voltage Rating (V) 125 AC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Time-delay, indicating midget fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow midget fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have a visual indicator to make it easier to identify blown fuses for replacement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan