GETRA Dishwasher SC-1 1unit

#Nomor SKU S047448872
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-1
Unit 1unit
Length (mm) 715
Width (mm) 815
Height (mm) 151/195
Volume (L) 22 (mencuci) | 25 (membilas)
Voltage (V) 380
Power (W) 600 (pompa cuci); 3000 (pemanas)
Berat (Kg) 170.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wintech Professional Indonesia Commercial Dish Washer atau Mesin Cuci Piring Komersil. Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atas.
Feature
* Insulation is imported thermal insulation cotton, single layer 3 sides mask cover
* 3 cleaning modes (economic, standart, strong)
* Digital temperature display (include each cycle water temperature)
* Front control panel (with indicator light)
* Door control switch (close door start washing, open door stop)
* Large water tank design
* S/s 201 washing tank & S/s 304 for rinsing tank)
* Heating tube : 3 pcs
* 2 dispenser pump (for detergent & disinvectant
* Eater Pump 1 pcs (for washing)
* Include 1 basket (49x49x10cm)
* Easy to clean water tank
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan