Teng Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas) 6510A Chrome Vanadium 100 piece 8-19 mm 1set

Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6510A
Unit 1set
Set Type Ring Spanner-Set
Number of Pieces 10
Material Chrome Vanadium
VDE/1000V Approved No
Sizes in Set (mm) 8 -> 19
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Teng Tools 10 piece metric combination spanner set has the most commonly used sizes from 8 to 19mm. It is with the hip grip design for contact with the flat side of the fastening for reduced damage and use on rounded nuts and bolts. It is made up of chrome vanadium satin finish.
Off set at 15° for easier use on flat surfaces
Supplied in the unique Teng Tools TC tray
Removable lid and dove tail joints
Use on it's own or as part of the Teng Tools "Get Organised" system
Designed and manufactured to DIN3113A

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan