Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X36(WS)+IWRC KSG33013 22mm 1roll(1000m)

#Nomor SKU S047316379
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSG33013
Unit 1roll(1000m)
Wire Diameter (mm) 22
Wire Construction 6X36(WS)+IWRC
Length per Roll (m) 1000
Tensile Strength (N/mm²) 1960
Lay Direction RHOL
Breaking Load (kN) 355
Finish Galvanized
Lube A2
Berat (Kg) 2023.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2025
Terakhir Diperbaharui 04 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seling galvanized 6x36(WS)+IWRC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng untuk perlindungan terhadap korosi, dengan konstruksi yang kuat dan fleksibel. Ini pilihan ideal untuk aplikasi berat yang terpapar cuaca atau lingkungan lembap.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait