Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X36(WS)+IWRC KSG33005 11mm 1roll(1000m)
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KSG33005 |
|---|---|
| Unit | 1roll(1000m) |
| Wire Diameter (mm) | 11 |
| Wire Construction | 6X36(WS)+IWRC |
| Length per Roll (m) | 1000 |
| Tensile Strength (N/mm²) | 1960 |
| Lay Direction | RHOL |
| Breaking Load (kN) | 88.6 |
| Finish | Galvanized |
| Lube | A2 |
| Berat (Kg) | 505.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Seling galvanized 6x36(WS)+IWRC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng untuk perlindungan terhadap korosi, dengan konstruksi yang kuat dan fleksibel. Ini pilihan ideal untuk aplikasi berat yang terpapar cuaca atau lingkungan lembap.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2BIWRC/Felix%20Lifting%20Wire%20Rope%20GALVANIZED%206X36(WS)%2BIWRC%20KSG33005%2011mm%201roll(1000m)/86S047316294-1.jpg)