In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) INFS224 15W/m 24VDC IP65 PINK 1roll(10m)
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | INFS224 |
|---|---|
| Unit | 1roll(10m) |
| Power (W/M) | 15 |
| Color | Pink |
| Dimensions (mm) | 9.75x5 |
| Length (m) | 10 |
| IP Rating | IP65 |
| Voltage (V) | 24 |
| Beam Angle (°) | 160 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| CRI | >80 |
| Lifespan (hour) | 15000 |
| Lumens (lm/m) | 728 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
INFS224 DOTLESS LED STRIP LIGHT
Dotless, Elegant Appearance, Ultra long life, lower maintenance cost, wide array of color choices, enabling you to craft the perfect lighting for any situation and 2,5 cm cutting unit ensuring a perfect fit for any space.
Dotless, Elegant Appearance, Ultra long life, lower maintenance cost, wide array of color choices, enabling you to craft the perfect lighting for any situation and 2,5 cm cutting unit ensuring a perfect fit for any space.
Feature
- Wall Mounted (Down)- PF 0,5
- Cut 2.5cm
- Consistent Brightness
- Indoor & Outdoor Use
- Accent Light
- Decorative Light
- Waterproof
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/In-Lite%20Lampu%20LED%20Strip%20Dotless%20(Neon%20Flex)%20INFS224%2015W%2Fm%2024VDC%20IP65%20PINK%201roll(10m)/haS047166622-1.jpg)