Yoshitake Pressure Reducing Valve GP-2000 (JIS 10K FF) End Flange Connection 125A 0.10 to 0.85MPa 1pc

#Nomor SKU S047109995
Wishlist
Rp92.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GP-2000
Unit 1pc
Material Main valve / valve seat: SUS, pilot valve / pilot valve seat: SUS
Valve Seat Leakage 0.01% or less of rated flow rate
Material (Main Unit) FCD450
Type Pilot Type Diaphragm Type
Operating Temperature Range (°C) 220
Dimension L (mm) 400
Dimension H (mm) 658
Nominal Diameter (B) 5
Maximum Temperature (°C) 220
Connector JIS 10KFF flange
Nominal Diameter A 125
Primary Pressure (MPa) 0.1 to 1.0
Secondary Adjustment Pressure (MPa) 85% or less of the primary pressure (gauge pressure)
Suitable fluid Steam
Primary Side Suitable Pressure (MPa) 0.1 to 1.0
Secondary Pressure Adjustment Range (MPa) B:0.10 to 0.85
Maximum Decompression Ratio 20:1
Diaphragm Material SUS
Cv value 112
M Code 53780695
Berat (Kg) 16.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 June 2025
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High flow rate type. Stable secondary pressure control. Excellent sealing performance and small amount of valve seat leakage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan