OUDIPU Step Down Transformer IS-2000W 220V to 120V 1unit

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IS-2000W
Unit 1unit
Dimensions (mm) 200x160x100
Output voltage (V) 100 to 125
Maximum Rated Power (W) 1000
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 June 2025
Terakhir Diperbaharui 18 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for electrical appliances below 1000W
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan