OUDIPU Step Down Transformer

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)200x160x100
Input Voltage (V)220 to 240
Maximum Rated Power (W)1000
Output voltage (V)100 to 125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for electrical appliances below 1000W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan