KYOCERA Turning Inserts TSS07872 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S046950673
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSS07872
Unit 1pack(10pcs)
Material TN610
Shape Diamond 35°
Thickness (mm) 4.76
Cutting Blade Length (mm) 16.6
Clearance Angle (°) 0 (Zero)
Corner Radius (mm) 0.4
With Or Without Hole Yes
Socket Shape Cylindrical hole
Chip breaker Both sides
M Code 24648015
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan