KYOCERA Turning Inserts TAB07510 1pack(10pcs)
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TAB07510 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Material | CA515 |
| Shape | Diamond 35° |
| Thickness (mm) | 2.38 |
| Cutting Blade Length (mm) | 8.3 |
| Clearance Angle (°) | 7 |
| Corner Radius (mm) | 0.4 |
| With Or Without Hole | Yes |
| Socket Shape | Partially cylindrical hole one side 40° -60° |
| Chip breaker | One side |
| M Code | 20955603 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/e5S046949509-1.jpg)