OGIHARA Snowbull S type OSB-S 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OSB-S
Unit 1pc
Material Tip = Steel, Plate = Steel, Handle = Steel
Overall Length (mm) 1165
Tip Width (mm) 525
Cutting Tip Length (mm) 555
M Code 31273910
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard steel best-selling product. It is convenient for removing snow from the front door and parking lot, and for removing snow from the roof.
Use
For removing snow from entrances and parking lots, and for removing snow from roofs

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan