OGIHARA Snowbull S type

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cutting Tip Length (mm)555
MaterialTip = Steel, Plate = Steel, Handle = Steel
Overall Length (mm)1165
Tip Width (mm)525

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard steel best-selling product. It is convenient for removing snow from the front door and parking lot, and for removing snow from the roof.
Use
For removing snow from entrances and parking lots, and for removing snow from roofs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan