UNIVET Safety/Protection Glasses Single-Lens overglass 5X7 (Kacamata Safety) 5X7.01.00.00 Black 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5X7.01.00.00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Lens = Polycarbonate, Frame = Nylon |
| Lens Color | Clear |
| Temple Color | Black |
| Lens Thickness (mm) | 2.1 |
| UV Protection | Yes |
| Standard Compatible Product | EN166, EN170 |
| M Code | 25027627 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Only 5X7.40.00.00 has a special lens processing that reflects strong light.Feature
It is an overglass type that can be worn over glasses. You can adjust the length of the temples for a perfect fit. The temple part is covered with rubber, so it will not slip off.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Single-Lens%20overglass%205X7%20(Kacamata%20Safety)/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Single-Lens%20overglass%205X7%20(Kacamata%20Safety)%205X7_01_00_00%20Black%201pc/kwS046910752-1.jpg)