NOGA Noga LED stand long tube tabletop type LED3500 Black 1pc

#Nomor SKU S046885470
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LED3500
Unit 1pc
Included Accessories 1kg (100 x 80 x 15mm) steel plate (M8, with screw holes)
Power Input (V) AC100
Power Consumption (W) 6
Overall Height (mm) 303
Body Color Black
Brightness (Lm) 540
Number of LED (pieces) 6
Types of Light Bulb LED
Cap Tube Dimensions (mm) 26x398
Flexible Length (mm) 184
M Code 38358336
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
LED stand with 6 new LED lights

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait