Avanto Lifestyle Clip Light X002YNYARL Gray 1pc

Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number X002YNYARL
Unit 1pc
Width (mm) 60
Color Gray
Height (mm) 45
Length (mm) 18
Total Luminous Flux (Lm) 300/200/150
Protection Class IP54
Light Source LED x 9 lights
Suitable Battery Dedicated rechargeable battery
Recharging Time (hour) 4
Battery Capacity (mAh) 650
Brightness (Lm) 300/200/150
Types of Light Bulb LED
IP Grade 54
Maximum Lighting Time (hour) 3/5
M Code 03774139
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be attached to various places with a clip with a strong magnet. It is possible to switch the brightness in 3 steps. There is a flash light function and shows high visibility. Equipped with a lithium-ion battery that can be charged from a USB port.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan