KTC Torque Multiplier GAP1000-48 1pc

#Nomor SKU S046762306
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAP1000-48
Unit 1pc
Magnification 5
Maximum Input Torque (N m) 200
Maximum Output Torque (N m) 1000
Maximum Outer Diameter (mm) 108
Effective height (mm) 120
Output part Insertion Angle (mm) 25.4
Overall Length (mm) 165
Material Special Steel
Content Set Boost wrench body, bar type reaction force receiver, arm type reaction force receiver, blow case each 1
Input Part Insertion Angle (mm) 12.7
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please use within the usable torque range.
Feature
- Used for tightening and loosening bolts and nuts at 300 to 2000 N・m in industries such as railways, ships, construction, and large vehicles.
- The boost mechanism using planetary gears converts input torque into approximately 5 times the output.
- Reaction force receiver comes in bar type and arm type.
Use
Labor-saving tightening and loosening work in the high torque range of 300 to 2000 N m

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait