KURE Stoner More Shine 1733 1pc

#Nomor SKU S046749260
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1733
Unit 1pc
Capacity (ml) 651
Ingredients Protective agent, thickener, water
Liquidity weakly acidic
Material Components = Protection agent, thickener, water; Liquid property = Weakly acidic
M Code 49756638
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wipe-FREE technology eliminates troublesome wiping works and enables easy and fine finishing without unevenness.
- Sling-FREE formula enables secure fitting to tires and prevent dust adhering.
- Since petroleum solvent is not used, it can be used with confidence.
- Prevents deterioration due to UV.
Use
Shining and protection of tires of 4 wheels automobiles(side part).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan