FUKUIKINZOKUKOUGEI Partition Hook Free Type 4302 Silver 35-70mm 1pc

Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4302
Unit 1pc
Load Capacity (kg) 15
Color Silver
Length (mm) 50
Height (mm) 50
Applicable Thickness (mm) 35-70
Width (mm) 20
Size (mm) 35-70
Material Stainless steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hook used for partition.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan