GREEN CROSS Parking Block Stopper (Pengganjal Ban) 121051 Yellow 1set(2pcs)

#Nomor SKU S046700490
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 121051
Unit 1set(2pcs)
Color Yellow
Width (mm) 560
Depth (mm) 150
Height (mm) 80
Accessories Asphalt anchor bolts x 6
Installation Method Anchor bolt (for asphalt)
Body Material Recycled plastic
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- As this is a recycled material, slight variations in color and dimensions may occur.
Feature
- It is a low vehicle height type car stop with a height of 80mm.
- It is lightweight at approximately 1 kg each and has excellent workability.
- Anchor bolts for asphalt are included.
Use
For low vehicle height.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan