TRUSCO Mousetrap Box MSH Black 1pc

#Nomor SKU S046692627
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSH
Unit 1pc
Color Black
Width (mm) 145
Depth (mm) 225
Height (mm) 100
Material Steel (black paint)
Target Organism Rat
M Code 62533188
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be captured safely and easily without using poisonous substances.
- The painted finish is strong and durable against rust and metal corrosion.
- Can be used repeatedly and is economical.
- With internal spring type, it can be installed perfectly on the wall without any gaps.
Use
For capturing mice and other animals that are difficult to capture due to sticky substances, poisonous bait, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait