Carl Key Box CKB-S02-K Black 90x40x120mm 1pc

#Nomor SKU S046674296
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CKB-S02-K
Unit 1pc
Width (mm) 90
Depth (mm) 40
Height (mm) 120
Dial 4 digits
Lock 4-digit combination lock (can be set arbitrarily), Dial type
Color Black
Type Wall mounting screw type
Material Aluminium Alloy
Content Set Mounting screws x 4 -Concrete plugs x 4
Inner Storage Dimensions (WxDxH) (mm) 64x24x32
Box Internal Dimension (WxDxH) 64 x 24 x 32
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Comes with a storage space that is convenient for storing and handing over keys.
- The main body is made of durable aluminum alloy that is resistant to impact.
- Equipped with a dial cover to prevent dust from entering.
- The PIN number for the key is variable and can be freely set to a 4-digit number.
Use
For key management in offices, warehouses, construction sites, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan