Pica Handrail Frame FGN-TF26 1set

#Nomor SKU S046662606
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FGN-TF26
Unit 1set
Compatible Model FG(N)(C)(R)-2650, SUSFG-266, FG(N)(C)-2670
Type Full set handrail
Handrail Height (mm) 900
Material Aluminium Alloy
Content Set FGN-YT4x2 ; FGN-HT6x1 ; FGN-KT220x2
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please do not put your weight on the handrail.
Feature
- This is a dual-purpose handrail that can be used at either 900mm or 1100mm height.
Use
For preventing falls from the workbench.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan