BOSCH Blower Tanpa Kabel 06019F5150 Rechargeable 1pc

#Nomor SKU S046631145
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 06019F5150
Unit 1pc
Maximum Air Volume (m³/minute) 2
Dimensions (WxDxH) (mm) 523x142x205
Power Supply Lithium ion battery
Material Polyamide Resin (PA)
Content Set Nozzle ; Extension pipe ; Anchor nozzle ; Dust-proof cup
M Code 29872422
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Battery and charger are sold separately.
Feature
- Various accessories such as an anchor nozzle, dust collection cup and extension cup are included as standard.
- Lightweight and compact design, being easy to handle.
- Optimum for cleaning prepared holes of a chemical anchor.
- 2-step switching of high speed and low speed is possible.
Use
Cleaning and blowing work

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan