DENSAN Container Box DC-7 Clear 1pc

#Nomor SKU S046629630
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DC-7
Unit 1pc
Capacity (L) 13
Color Clear
External Dimension Depth (mm) 443
External Dimension (Height) (mm) 159
Effective Internal Dimension Frontage (mm) 245
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm) 365
Load Capacity (kg) 15
Size (mm) width 443 x depth 295 x height 159
External Dimension Frontage (mm) 295
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A container box with a lid that can be used in a variety of situations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan