DENSAN Container Box (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Capacity (L)13
ColorClear
Effective Internal Dimension Frontage (mm)245
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm)365
External Dimension (Height) (mm)159
External Dimension Depth (mm)443
External Dimension Frontage (mm)295
Load Capacity (kg)15
Size (mm)width 443 x depth 295 x height 159

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A container box with a lid that can be used in a variety of situations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan