Lion Clipboard (Papan jalan) 14000 A3-E Black 1pc

#Nomor SKU S046626486
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14000
Unit 1pc
Color Black
Type A3-E
Width (mm) 313
Height (mm) 436
Thickness (mm) 1.4
Depth (mm) 313
Standards A3 size E type
Material Phenol resin
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses hard phenolic resin with excellent heat resistance and flame retardancy.
- Can be used with confidence even under harsh conditions such as in a factory with the risk of fire or in a factory site under the scorching sun.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan