TTC Chain Clip Pliers (Tang Jepit Klip) KT-801-1 1pc

#Nomor SKU S046623249
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KT-801-1
Unit 1pc
Total Length (mm) 126
Grip Material Vinyl chloride
Material Carbon Steel for Machine Structure
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- It is a non- insulated tool. Please turn off the power before use.
- Please do not use it for any purpose other than its intended purpose.
- Please refer to the notes on the mount for other products.
Feature
- Roller chains can be installed and replaced safely and reliably using clip-type joints.
- The vertical and horizontal type has a groove on the side of the head to grab the clip, so it can be used even in narrow spaces. (PAT.)
Use
For attaching and detaching mini chains.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait