HIT (Tools) Bolt Cutter for Hard Steel Wire BC750H 1pc

#Nomor SKU S046617828
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BC750H
Unit 1pc
Cutting Capacity (mm) Hrb80 Soft Wire 13
Cutting Capacity (mm) Hrc20 Hard Wire 8
Total Length (mm) 750
Cutting Capacity HRC48 Hard Wire (mm) 8
Material Blade = Special steel for tools; Handle = Steel; Grip = Natural rubber
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Specialized in cutting high steel wire with hardness from HRC21 to HRC48.
- Eccentric bolt mechanism is used to adjust the blade width, allowing for smooth adjustment.
Use
- Cutting of reinforcing bars, bolts, chains, etc. made of hard materials

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan