Kakuri Bean Awls 41400 1pc

#Nomor SKU S046614308
Wishlist
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41400
Unit 1pc
Total Length (mm) 132
Tip Length (mm) 61
Material Needle = Steel, nickel, chrome plated; Handle = Plastic
Needle Thickness (mm) 2.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
- As an aid for punching holes in paper and cloth and filing.
- For sewing, crafts, cooking, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan