Non Brand Stainless Jerigen Vertical 34.5x17x44cm 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (cm) 34.5x17x44
Capacity (L) 20
Material Stainless Steel 304
Thickness (mm) 0.8
Cap Diameter (cm) 4.7
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Included stopper, segel, dan Selang tuang
Fitur
1. Stainless tipe 304 memiliki komposisi 18/8, yang artinya: kandungan kromium sebesar 18% sedangkan kandungan nikel sebesar 8%. Komposisi ini membuat kandungan nikel membuat SS lebih kokoh dan lebih tahan terhadap korosi.
2. Stainless steel 304 masuk dalam kategori food grade merupakan stainless steel lebih tahan terhadap korosi dan aman bersentuhan langsung dengan makanan/minuman.
3. SS 304 banyak digunakan untuk industri, hotel, rumah sakit, atau tempat makan khusus bayi.
4. Jerigen SS 304 cocok digunakan untuk menyimpan bahan bakar pada lingkungan pabrik yang menginginkan tingkat keselamatan yang tinggi.
5. Jerigen SS304 juga cocok untuk dibawa bepergian sebagai tempat cadangan bensin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan