MIDEA AC Inverter MSIAF-05CRDN2X 1/2PK 1unit

#Nomor SKU S046601902
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSIAF-05CRDN2X
Unit 1unit
Electrical Power (W) 385
Capacity (BTU/hour) 5000
EER (W/W) 3.81
Rated Current (A) 2.8
Air Flow (m³/hour) 520/415/320
Refrigerant Type R32
Pipe Length (m) 10
Liquid Pipe Size (mm) 6.35
Liquid Pipe Size (inch) 1/4
Gas Pipe Size (mm) 9.52
Gas Pipe Size (inch) 3/8
Temperature Range (°) 17-30
Height Difference (m) 1.5x4
Indoor Noise Level (dB(A)) 38/32/27
Outdoor Noise Level (dB(A)) 50.5
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Phase 1
Compressor Type Rotary
Model Compressor KSK103D33UEZ3
Berat (Kg) 23.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 May 2025
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC Inverter lebih hemat listrik dan lebih cepat dingin, serta lebih tahan lama dengan lapisan HyperGrapfins pada unit outdoor yang dapat melindungi AC dari korosi 20-50 tahun.
Kompresor Inverter
AC Inverter dapat menjaga kestabilan suhu dingin pada ruangan dan lebih hemat listrik dibandingkan AC Standard.

iEco Mode
Mode iEco dapat menjaga AC tetap dingin selama 8 jam malam hanya dengan 1,18 kWh sehingga lebih hemat listrik.

HyperGrapfins
Grapfins adalah lapisan atom karbon yang 12.5x lebih tahan korosi sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Lapisan HyperGrapfins terdapat pada mesin outdoor yang dapat menjaga ketahanan korosi 20-50 tahun.

U Bend Coating
Dua ujung evaporator dilapisi dengan polimer yang ramah lingkungan untuk mencegah pipa tembaga tercemar dan terkorosi dari polutan udara sehingga lebih aman dan tahan lama.

Super Ionizer
AC akan mengeluarkan ion negatif untuk menonaktifkan virus dan bakteri sehingga udara lebih segar dan bersih.

Turbo Mode
Ketika mode turbo diaktifkan, jarak aliran udara lebih jauh dan volume hembusan udara lebih besar, serta AC tetap dapat bekerja secara efektif hingga 43℃.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait